曜日別特売
17JE-23090-02(D1) 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602486

17JE-23090-02(D1) 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602486
17JE-23090-02(D1) 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602486
17JE-23090-02(D1) 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602486

17JEシリーズピンコネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数9
コンタクト形状メス
内容量1個注文コード34602486品番17JE-23090-02(D1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。
芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)
金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
(シェル)鋼/Ni めっき
(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき
(フード)ABS樹脂/Niめっき
(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
適合電線
(単線)AWG20以下
(より線)AWG22以下
形状ストレート種類角型極数9使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300寸法A(mm)30.7耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間寸法D(mm)1.37定格電流(A)5寸法E(mm)19.5寸法B(mm)24.99寸法C(mm)10.98絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34602495
2022-10-28
用途: 機械製作
製造業

どこにいっても欠品で最大50個を購入しました。
大変助かりました。
数量の限定が解除されれば、また購入を考えます。
よろしくお願いします。

対象商品 : 34602495
2017-05-11
用途: 予備部品
製造業

ハンダ付け作業失敗時の予備品として購入しました。出番はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする