17JE-13150-02(D8A)A-CG 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602574 17JE-13150-02(D8A)A-CG 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34602574

17JEシリーズソケットコネクタケース付

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34602574 品番 17JE-13150-02(D8A)A-CG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。
芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。
AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)
金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。
ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
(シェル)鋼/Ni めっき
(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき
(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック
(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
適合電線
(単線)AWG20以下
(より線)AWG22以下
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 種類角型 極数15 使用温度範囲(℃)-25〜85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ コンタクト形状メス 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34602565
2020-10-27
用途:
PLCとタッチパネルの接続ケーブル作成

コネクターとカバーがセットになっており、組み合わせを悩む必要が無く、これ1つを注文すれば完結します。品質も十分です。

対象商品:
34602565
2015-04-09
用途:
延長ケーブル作成

コネクターに必要な部品がそろっていて安価で便利です。

対象商品:
34602565
2013-03-20
用途:
無人車用

大変便利でした。(D8C)が無かったのが残念でした。

対象商品:
34602565
2013-02-01
用途:
無人車

半田仕様は普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする