ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。 芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。 AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。) 金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。 ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
ケーブルとハンダ付けし、問題なく通信できている。Dsub9Pのコネクタが入手しづらい為、購入できてよかった。
無線機とリニアアンプの接続に購入しました。部品が足りなくて、追加注文しました。大変良好でした。
コネクターとカバーがセットになっており、組み合わせで悩む必要が無く、これ1つを注文すれば完結します。品質も十分です。
本コネクタは通信機器用によく使用しますが、ロック用取付ネジはメーカーカタログでは数種類あり、今回用途が標準ネジと異なっていたため、ロックネジを他社から購入しました。ロックネジも取り扱ってください。
ご意見ありがとうございました。
在庫あり製品なので納品も早く、お手頃な値段で助かります。
可もなく不可もなく、想定通りの内容です。ハンダ付け部カバー用のチューブ類が付属していれば、なお良いです。
コネクターに必要な部品がそろっていて安価で便利です。
編素線処理用の胴テープも入っており良心的。