曜日別特売
J1B3125 大型後部反射器 リフレクサイト 34604832

J1B3125 大型後部反射器 リフレクサイト 34604832
J1B3125 大型後部反射器 リフレクサイト 34604832

大型後部反射器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
34604832
品番
J1B3125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

50ミクロン厚のポリエステルにプリズムを形成したフィルムベースに粘着材をコーティングした、単層構造の反射材で、空気層を持つ従来品のように剥離・割れ等が少なく、耐衝撃性に非常に優れています。
高圧洗浄の繰り返しにも耐え、剥がれにくくなりました。
柔軟で低温にも強い素材を使用しているので、寒冷地などの厳しい条件下でも心配ありません。
マイクロプリズム形式の反射材で遠距離での視認性をより高めるだけでなく、近距離では高輝度反射により幻惑防止効果があります。
国土交通省型式指定品

厚さ(mm)
2.3
質量(kg)
0.68
寸法(幅W×高さH)(mm)
825×155
材質
アルミ板、反射シート
注意
※取付ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34604832
2014-04-18
用途: トラックに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に商品が届きました。今後も他の商品を注文します。

対象商品 : 34604823
2013-06-20
用途: 車検対応させるため

今回クーポン券併用したことにより最安値になったため購入してみたが、寸法等申し分ない出来です。
他社といつでも同価格であればこちらを買います。

対象商品 : 34604832
2013-06-28
用途: 車検整備の時の補修品
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃だしいいと思う。

対象商品 : 34604823
2012-10-31
用途: 損傷したものと交換

なんてことですか。値上げが尋常じゃないですね。ココまで高くなってしまうと、以前の価格で修理していたお客様のリピートに耐えられません。残念です。

対象商品 : 34604823
2012-10-31
用途: 損傷したものとの交換

非常に輝きがあり、ユーザー様も大喜びです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする