曜日別特売
8327705 Alcotest 5000 アルコール検知器 Drager 34664248

8327705 Alcotest 5000 アルコール検知器 Drager 34664248
8327705 Alcotest 5000 アルコール検知器 Drager 34664248

Alcotest 5000 アルコール検知器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1セット
注文コード
34664248
品番
8327705
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。
吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。
0~0.029 mg/Lで「レ」のチェックマーク、0.03 mg/L~2.5 mg/Lで「X」、2.51 mg/L以上で「↑↑↑」のアイコンが表示されます。

用途
アルコール検知器
アルコールチェック
付属品
吹込みファンネル×3個、リストストラップ×1個、マイクロファイバーケース×1個、取扱説明書
トラスコ品番
346-3423
幅(mm)
250
高さ(mm)
75
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
130
電源
単三アルカリ乾電池 3本
測定範囲(mg/L)
0~2.5
注意
※Alcotest 5000では数値の表示はありません。
※2年に1回校正が必要です。
※センサの寿命は約4年です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする