0563 8834 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー) 34672639 0563 8834 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー) 34672639 0563 8834 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー) 34672639 0563 8834 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー) 34672639

赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34672639 品番0563 8834
参考基準価格(税別)¥998,000 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。
内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。
タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。

用途
配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。
研究開発に。
建物診断に。
付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9° トラスコ品番243-0233 セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル 材質PC(プラスチック)/ABS 幅(mm)171 高さ(mm)236 使用温度範囲(℃)-15〜+50 奥行(mm)95 電源(V)3.7 ディスプレイ3.5インチ 解像度赤外線(ピクセル):320×240 測定温度範囲(℃)-30〜650 空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7 測定視野角(°)30×23/12×39 最小表示(℃)0.04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする