※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所
三和製作所の チップ
三和製作所の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所の 特殊形状
ハイスチップ 丸駒
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34673978
品番
25R07-B20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
トラスコ品番
816-1655
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
形状
丸駒
穴径(Φmm)
7.2
角度(°)
ブレーカー:スクイ20
外径(Φmm)
25
厚さS(mm)
7.94
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません