エビス[厨房用品]
エビス[厨房用品]の キッチン・調理用品
エビス[厨房用品]の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジでじゃがバターN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34685939
品番
PS-G54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
電子レンジでほくほくおいしいじゃがバターが簡単にできます。
じゃがいもが丸ごと入るドームブタで、電子レンジでじゃがいもを丸ごとゆでられます。
圧力効果でおいしくできる、ザル付き2重構造。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
60
幅(cm)
16.9
耐熱温度(℃)
140
高さ(cm)
9.3
奥行き(cm)
14.4