BS-TPHDTB03 サーモグラフィー用三脚 bitstrong 34692081

BS-TPHDTB03 サーモグラフィー用三脚 bitstrong 34692081
BS-TPHDTB03 サーモグラフィー用三脚 bitstrong 34692081
BS-TPHDTB03 サーモグラフィー用三脚 bitstrong 34692081
BS-TPHDTB03 サーモグラフィー用三脚 bitstrong 34692081
BS-TPHDTB03 サーモグラフィー用三脚 bitstrong 34692081

サーモグラフィー用三脚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード34692081品番BS-TPHDTB03
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

体温測定サーモグラフィーのハンディ、バレット・タレットタイプに取付可能な三脚です。
三脚についている雲台のネジは、1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。
脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。
脚の先端には滑り止め付きのゴム脚となっており、高い安定性を持っています。

用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行付属品雲台、三脚用ケース質量(kg)1.19段数3段耐荷重(kg)2.5~3.5最大伸長(mm)1530縮長(mm)610ロック機構脚:レバーロック式
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする