インターフェイス(コネクタ端子台)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34818752 品番PCN-4F-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。
新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。
レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
レール取付け、直接取付け兼用型です。

取付方式DINレール/直付け コネクタ(実装・富士通)FCN-364P040-AU 結線方式ネジ/フラット 極数40P 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 寸法A(mm)162 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 寸法B(mm)120 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 締付トルク(N・m)1.2 適合ソケットFCN-361J040-AU/FCN-360C040-B 耐電圧(V/min)AC600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする