住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDKN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34818926
品番
SDKN53MT ACP100
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
正方形90°
材質
ACP100
逃げ角(度)
15
刃長l(mm)
15.875
厚さs(mm)
4.76
穴の形状
無し
チップブレーカ
無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります