曜日別特売
AXMT170512PEER-G チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル 34820125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXMT170512PEER-G チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル 34820125
AXMT170512PEER-G チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル 34820125

チップ AXMT-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.2注文コード34820125品番AXMT170512PEER-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)5.56形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする