住友電工ハードメタル
チップ AXMT-G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK200
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
34820274
品番
AXMT170512PEER-G ACK200
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK200
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
5.56
種別
汎用型
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
寸法rε(mm)
1.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります