曜日別特売
M4X12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂 34842945

M4X12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂 34842945
M4X12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂 34842945
M4X12 (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂 34842945

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(70個)
1パック(70個)
1パック(95個)
1パック(91個)
1パック(76個)
1パック(73個)
1パック(67個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(57個)
1パック(75個)
1パック(63個)
1パック(61個)
1パック(52個)
1パック(42個)
1パック(38個)
1パック(32個)
1パック(28個)
1パック(45個)
1パック(41個)
1パック(39個)
1パック(37個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(27個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(14個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ0.7
内容量1パック(70個)注文コード34842945品番M4X12
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)ナベ頭径(Φmm)7種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)10頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: タキゲン製品の取付に
長崎工業所

タキゲン製品に付属のネジでは条件が合わず、寸足らずになってしまったのでこちらを購入しました。近所のホームセンターは置いてなく、モノタロウさんでは50個などの袋売り、翌日届いたので非常に助かりました。価格も500円とかなのでコストもさほど気になりません。それよりも、これを近所を探し回ったり買いに行ったりする時間の方が経費かかります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-07-22
用途: 制御盤中板DINレール取付等部品取付け
電気・ガス・熱供給・水道業

本来ならニッケルメッキM4がほしいのですが、1000個では多すぎるので、100個単位で販売して欲しい。

対象商品 : 34842936
2023-11-11
用途: 電気工事
製造業

数が少なくもなく、ちょうど良かった。
ほかから買うと、数の調整が難しい商品でため

対象商品 : 34842997
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 34842927
2018-09-27
用途: 多種
製造業

M4のWセムスネジ、ニッケルメッキ?
白銀に光っていて綺麗なので色んな所に使え便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34842963
2017-11-17
用途: 制御盤の組立
電修技研

必要な分だけ購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

対象商品 : 34843006
2019-04-11
用途: 機械部品
株式会社大福鐵工所

ワッシャ-が付いているので別に購入しない帝位にで助かります。

対象商品 : 34842945
2018-07-24
用途: 電設工事用

自社での電設工事用に購入する。価格は安いが、そこそこ使えるので、継続して使いたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする