(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(31個) 注文コード 34843304 品番 M5×12
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)12 材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号2 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 寸法a(mm)(最大)5.4 寸法B(mm)8(-0.2〜0) 頭部形状六角アプセット組込 寸法k(mm)3.5(±0.15) 寸法m(mm)4.8(参考) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×12 穴の形状十字穴 平座金外径D2×厚さ(mm)12×0.8 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)8.5×1.7×1.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
取り合い部
製造業

弊社では5mmは取り合い部にはあまり使わないので、スチールの小分け販売は余りがなくちょうど良かった。

2024-10-18
用途:
車両整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

一般的なボルトです。特に何も問題ありません。価格的にも満足です。

対象商品:
34843435
2024-01-03
用途:
棚用
医療・福祉・介護関連業

転倒防止対策の為スチール棚と棚間中を接続するのに購入

対象商品:
34843426
2023-03-05
用途:
ナンバープレート用

ナンバープレートのネジが錆びてみっともなかったので、交換用に購入しました。商品には満足しています。

対象商品:
34843286
2022-11-17
用途:
カーオーディオの取り付け

しっかりした物で普通に良いです。ただ量的に多いので、本数を少なくしたパッケージのものがあるといいと思います。

対象商品:
34843286
2021-09-04
用途:
クルマいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

組み込みのボルトはなかなかホームセンターで見つけることもむずかしいので非常に助かりました。

対象商品:
34843453
2021-05-30
用途:
部品交換
B.T.Nine 様

サビたボルトを交換するために安価で高品質な大阪魂を採用しました。

対象商品:
34843453
2021-05-26
用途:
ガレージオーバーヘッド棚の羽子板締め付け用
製造業

自作ガレージラックの羽子板を固定するのに購入しました。高所でワッシャー落とすこともなく、作業が簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする