曜日別特売
23-7690 フロアスプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機) 34884936

フロアスプレダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
内容量1個注文コード34884936品番23-7690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。
握りやすいグリップです。

用途
床用糊、床用接着剤の塗布
幅(mm)
180
材質
(刃)ハガネ
高さ(mm)
155
溝幅(mm)
2
溝深さ(mm)
2
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-25
用途: 床の糊入れ
建設業・工事業

商品のパッケージには溝深さ3mmと記載されています。
商品の不具合ではなく、サイト側のミスですね。
買ったままでは糊が消費するので、少し削って溝を浅くするしか無さそうです。

2人が参考にしています
2014-11-04
用途: 床の糊入れ

溝幅、溝深さともに2mmとなっていますがそれよりも深く、糊山が立ちすぎて糊の消費が半端じゃありません。使い物になりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする