スパークプラグ 2輪車用

(1599件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱価11 端子形状分離型 ねじ径(mm)14 注文コード35015583 品番B11EG
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) アウトレット
¥589229
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など166種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状分離型 熱価11 ねじ径(mm)14 ねじ長さ(mm)19 仕様1極式プラグ 六角対辺(mm)20.8 パーツNo.9009834305
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1599
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09990601
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

対象商品:
09990644
2025-11-29
用途:
春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

2025-10-22
用途:
バイクメンテナンス
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品:
55590483
2025-09-16
用途:
何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

2025-10-22
用途:
毎日の通勤の足
OFFICE TED 様 (サービス業)

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品:
35016563
2025-07-14
用途:
アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

対象商品:
09990601
2025-10-15
用途:
バイクのメンテナンス
個人手嶋タクシー 様 (運輸・通信業)

安心のNGKが、安く手に入れる事が出きるのは
大変ありがたいです。
消耗品は数が必要なので

対象商品:
09990461
2025-09-04
用途:
スクーターメンテ
運輸・通信業

アプリオ4JP8のプラグは
BPR6HS (パーツカタログよる)
確か昔はHSAだったと思い購入しました。
しかし、何気にお高くなりましたね。

)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする