T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計その他関連用品
T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35055643
品番
TC-T01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
熱電対センサ T
セット内容
ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ
材質
ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン
対応機種
TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
61-8494-19