※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055668 品番TP-100MR
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。

質量(g)約150(電池含む) 電源単4乾電池2個 分解能0.1℃(-9.9〜+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.1(-9.9〜+199.9℃)±1℃(左記以外) 分解能(℃)0.1(-9.9〜+199.9℃)1(左記以外) 表示範囲-56〜306℃(-9.9〜+199.9℃) 測定精度(℃)±0.1(-9.9〜+199.9℃)±1(左記以外)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※こちらの商品は本体のみになります。センサー別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:93
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする