※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF25161K 丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック) 35061031 DF25161K 丸型露出BOX(1方出) Panasonic(パナソニック) 35061031

丸型露出BOX(1方出)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061031 品番 DF25161K
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼板製 質量(kg)0.38 種類厚鋼電線管用 寸法H(mm)40.5 呼びG16 寸法A(mm)89.5 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする