Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出BOX(2方出)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061065
品番
DF26191K
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.41
種類
薄鋼電線管用
寸法H(mm)
40.5
呼び
C19
寸法A(mm)
89.5
寸法D(Φmm)
23
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
18
仕上
電気亜鉛メッキ
JIS規格
JIS C8340