曜日別特売
- シェリー ジャンボシンクマット Richell(リッチェル) 35085323

シェリー ジャンボシンクマット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード35085323品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食器やシンクを保護する大型サイズのシンクマット。
幅66cmサイズ。抗菌加工付き。

材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×33.5×0.8ホワイト質量(g)450耐熱温度(℃)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085323
2021-01-08
用途: 台所シンクのマットに使用しています。
その他業種

ネット上での品質を確認し購入しましたが、思った通りの品質で満足しています。

対象商品 : 35085323
2020-08-07
用途: 台所のシンク
農・林・水産業

大き目サイズなので、食器、金属器具洗浄時に余裕をもって使用できます。他所使用のため、色違いで別途購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする