シェリー ジャンボシンクマット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35085339 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

食器やシンクを保護する大型サイズのシンクマット。
幅66cmサイズ。抗菌加工付き。

材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×33.5×0.8 ミントブルー 質量(g)450 耐熱温度(℃)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085323
2021-01-08
用途:
台所シンクのマットに使用しています。
その他業種

ネット上での品質を確認し購入しましたが、思った通りの品質で満足しています。

対象商品:
35085323
2020-08-07
用途:
台所のシンク
農・林・水産業

大き目サイズなので、食器、金属器具洗浄時に余裕をもって使用できます。他所使用のため、色違いで別途購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする