Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の シンクマット・保護シート
シェリー立てて乾かせるシリコーンシンクマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35085366
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器やシンクを保護、使用後立てて乾かせるシンクマット。
熱に強いため熱い鍋を置いてもOK。クッション性の良いシリコン製。
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.9×26.9×0.6
色
ホワイト
質量(g)
230
耐熱温度(℃)
200