Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の シンクマット・保護シート
シェリー立てて乾かせるシリコーンシンクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35085375
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器やシンクを保護、使用後立てて乾かせるシンクマット。
熱に強いため熱い鍋を置いてもOK。クッション性の良いシリコン製。
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.9×26.9×0.6
色
ミントブルー
質量(g)
230
耐熱温度(℃)
200