ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35103031 品番 428HD-120L スチール
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました
冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2〜4倍もUPしました
428Dより強度を10%UPした強化チェーン

サイズ428HD 付属品クリップジョイント 1個 スチール ピッチ12.7 主な使用車種XR100、CT100、EZ-9、TZR50R、T90N、TTR125、TW125、BIRDIE80DX/SC、TS50、KMX125、AR125 リンク数120L 内リンク内幅(mm)7.94 ピン長さ(mm)18.9 継手クリップジョイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
バイクのメンテナンスに使用

ホンダVT250スパーダに初めてノンシールチェーンを使いました、シール付きと違いとても動きが軽く感じました。今のところ問題なく使用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
55723237
2023-10-15
用途:
SUZUKIジェベル125
電気・ガス・熱供給・水道業

半年を周期に交換しています。ノンシールチェーンはメンテナンスが定期的に必要なので、メンテナンス忘れ等を考慮して信頼出来るこちらを使用しています。
全く問題なく使用しています。
数百円の違いなら安心を買うと考えてDIDチェーンをオススメします。

4人が参考にしています
対象商品:
35103047
2023-07-19
用途:
バイク用に購入

XLRと若干古いバイクのレストア用に購入しました。安くてDID製品なので安心して購入しました。

2023-02-03
用途:
バイク整備

セロー225Wでの使用です。3万キロで3回目。安いし、十分使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35103047
2022-06-05
用途:
バイクのメンテナンス
金融・保険業

リピート購入です。125ccオフ車に使っていますが、400〜500km走行ごとにAZのチェーンオイルをさしてメンテしていると1万kmは軽くもちます。
ツーリングメインで、アクセルを激しくオンオフしない人であれば値段・性能的にベストチョイスだと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
35103013
2022-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時
岡野農園 様 (農・林・水産業)

旧車のメンテナンス時に、当時とほぼ同じ物がいいと思って購入いたしました。純正品に近い物でひとつだけ目立って無くて、まとまりに影響がないので非常に満足してます。

対象商品:
35103031
2022-04-20
用途:
バイクドライブチェーン交換
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

二度目の購入です。普通に使えます。1万キロくらいで偏摩耗で伸びます。ま、こんなもんかな

対象商品:
55723194
2021-09-13
用途:
チェーン交換
Moto TSUJI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クリップ式なので、ラジオペンチひとつで取り付け可能です。
長さも、自由に選べて、ムダを出さないし、価格も手頃!
伸びにも強いとの事なので、今後に期待します。
ノンシールなので、非力なバイクでも負担なく使えます。
迷ってる暇があれば、即、交換です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする