520SRX(ARNP)140MLJ シールチェーン 520SRX (QXリング) メタルレッド EKチェーン 35107563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

520SRX(ARNP)140MLJ シールチェーン 520SRX (QXリング) メタルレッド EKチェーン 35107563 520SRX(ARNP)140MLJ シールチェーン 520SRX (QXリング) メタルレッド EKチェーン 35107563

シールチェーン 520SRX (QXリング) メタルレッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35107563 品番520SRX(ARNP)140MLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,160
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
付属品ジョイント1個 メタルレッド サイズ520 タイプSRX(QXリング) リンク数140L 継手MLJ(カシメ) 適合排気量(mL)250〜600(オフロードは750迄)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする