530ZZZ(MG)100MLJ シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド EKチェーン 35109365

530ZZZ(MG)100MLJ シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド EKチェーン 35109365 530ZZZ(MG)100MLJ シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド EKチェーン 35109365 530ZZZ(MG)100MLJ シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド EKチェーン 35109365 530ZZZ(MG)100MLJ シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド EKチェーン 35109365

シールチェーン 530ZZZ (QXリング) メタリックゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35109365 品番530ZZZ(MG)100MLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

シールチェーン [QXリングチェーン ZZZ]
EK最高のテクノロジーチェーン。
新型形状リンクにZST処理で軽く、強く、初期伸びゼロ。
・1000kmまでの初期伸び調整が不要
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

付属品ジョイント1個 メタリックゴールド サイズ530 タイプZZZ(QXリング) リンク数100L 継手MLJ(カシメ) 適合排気量(mL)750〜1400
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする