コロコロスタンダード本体

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35115455 品番C2440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

よく取れてまっすぐ切れ、めくり口・転がす方向がわかる!

材質クロムメッキ(シャフト)、ポリプロピレン(グリップ・テープ受け・ケース) 全長(mm)295 質量(g)393 適合テープ幅(mm)160 材質(テープ)すじ塗り粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番303-5174 巻数90周 アズワン品番6-9636-12 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1368-0102 TKG品番(2017)6-1226-0102 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35115455 C2440 54812959 CC0005 コロコロプロスタンダードスカットカット本体S ニトムズ コロコロプロスタンダードスカットカット本体S ニトムズ 1個 1,320 税込1,452 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115455
2021-07-29
用途:
日常生活で使用

テープを変えるときは、テープが切りづらく変な切り方になる。
そこをもう少し改良の余地がある。

対象商品:
35115455
2021-03-31
用途:
職場の絨毯
農・林・水産業

かなり強い粘着力です。。小さいゴミも、取れました。

対象商品:
35115455
2020-11-05
用途:
掃除の時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

本体のスタンドが見た目も綺麗で自立するのが一番良かった。

対象商品:
35115464
2020-06-11
用途:
事務作業
農・林・水産業

普通ですがシャフトの部分が、お洒落とみるか、チープとみるかで違うかも。

対象商品:
35115455
2017-03-21
用途:
洋服のゴミ取り
医療・福祉・介護関連業

取扱いがなかなか無かったのでここで買えて大変助かっています。作りもしっかりしているので、言うこと無しです。

対象商品:
35115455
2016-09-29
用途:
ペットの毛取りに。
春日井市消防署 様

短い柄の物を買いましたが柄が伸びると
使いやすさが増すと思います。

対象商品:
35115455
2014-02-05
用途:
掃除

ふたが方で開いて 便利です。テープの吸着も充分でした。

対象商品:
35115455
2014-06-26
用途:
猫の毛の掃除

接着力は特に問題ありませんがめくりにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする