EFD15ED/12/KS エコなボール傘用電球 オーム電機 口金E26 35121475

エコなボール傘用電球

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 昼光色 注文コード35121475 品番EFD15ED/12/KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格ランプ電力(W)12 電圧(V)100 昼光色 全長(mm)134 種別60W省電力形 質量(g)78 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)58
注意
通常の電球より大きめなので、寸法的にご使用できない器具がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35121475 EFD15ED/12/KS 35121493 EFD25ED/21/KS エコなボール傘用電球 オーム電機 エコなボール傘用電球 オーム電機 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジの後継品です。 W数が異なります。60W省電力形→100W省電力形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121493
2023-01-14
用途:
内装作業の室内蛍光時
建設業・工事業

現場で数個使用。熱くならず明るいです。リピーターです

対象商品:
35121475
2022-06-21
用途:
2.5年で切れた

倉庫に使用していました。点灯時間多く見積もっても約5000時間以下 定格寿命6000時間の誤差範囲かな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
35121493
2021-12-17
用途:
倉庫の防爆ライト用電球

前使っていた60Wのものから変更。とっても明るくなり満足しています。

対象商品:
35121493
2021-03-12
用途:
室内照明に。
不動産業

最初にスイッチを入れたとき「暗い」と思いますが数分立つとそれなりに明るくなります。LEDの台頭でこの手の照明はなかなか入手しずらくなり、希少性はあります。

対象商品:
35121493
2021-06-09
用途:
ビニールハウスの照明
農・林・水産業

以前の裸電球から変更して、5から10個使うので、消費電力が、少なくて良い。

対象商品:
35121493
2020-02-10
用途:
自動車のメンテナンス

非常に明るくその上電気の消費量もエコなので助かります。

対象商品:
35121475
2019-11-02
用途:
ユニットバスの照明
株式会社総設 様

蛍光色から昼光色に切り替えて丁度5年が経過したところで片方が玉切れしました。5年でこのコスパは最高でしょう。

対象商品:
35121493
2019-08-19
用途:
仮設照明
サンエムサービス 様

仮設照明の交換電球として購入。小型のガードが取り付けられている場合には、ガードと電球が干渉します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする