チューニング用サブガソリンタンク

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35123733 品番24797
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!

セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35123733
2015-09-25
用途:
キャブ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

高価なのに、ホースの変換位付属してほしい。私の場合は内径8ミリでした。6ミリ〜8ミリにする変換パイプを買う予定です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35123733
2014-04-25
用途:
バイクメンテナンス

これが欲しかった。
今までバイクのメンテナンスをするのに、小型農機具のガソリンタンクを外して作業していたので、このタンクを購入し格段に作業性が向上した。
もっと早くから、ちゃんとカタログを隅々までみておけばよかった。
満足のいく逸品です。

対象商品:
35123733
2014-07-10
用途:
バイクの整備

ガソリン入れるさいに、こぼれない様に細心の注意が必要です。それ以外は、問題無くて使い易いです。作業効率が格段に上がります。

対象商品:
35123733
2014-06-02
用途:
キャブレター調整

仲間でオートバイのキャブレター調整に使用してます、以前はタンクをつけたり外したりの調整でしたが購入後調整が楽になりました。

対象商品:
35123733
2014-03-16
用途:
バイク整備に使用

ガスタンクを取り外した時のキャブセッティングに使用しました。今までは自作して物を使用していまいましたが、コックまで買うとそれなりの値段になってしまいます。商品10オフの時購入したので安くなり助かりました。

対象商品:
35123733
2014-06-18
用途:
機械、オートバイの整備

出来ればもう少し柔らかいホースで、長さも50cmぐらい長いといいのですが。

対象商品:
35123733
2014-05-27
用途:
チューニング
CUTE RACING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機能性抜群。

対象商品:
35123733
2013-01-28
用途:
オートバイのキャブレター調整
カープランニング メンドリ 様

付属のコックがとても便利でした。また、タンクの目盛りも消費燃料の目安になって便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする