曜日別特売
JRF-WS-101B ワイヤーストリッパー(単線用) 大阪魂 35133226

JRF-WS-101B ワイヤーストリッパー(単線用) 大阪魂 35133226
JRF-WS-101B ワイヤーストリッパー(単線用) 大阪魂 35133226
JRF-WS-101B ワイヤーストリッパー(単線用) 大阪魂 35133226

ワイヤーストリッパー(単線用)

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35133226
品番
JRF-WS-101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

芯線を傷つけずに被覆を剥がせます

用途
単線用
線芯直径および公称断面積
1.0、1.6、2.0、2.6、3.2mm
全長(mm)
175

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35133226JRF-WS-101B05589185M-700BJRF-WS-101B ワイヤーストリッパー モノタロウ 05589185ワイヤーストリッパーモノタロウ1個
2,698
税込2,968
モデルチェンジの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35133226
2013-08-10
用途: 電線のビニール皮を剥きます。
サービス業

今までは、ニッパとペンチを使い左手でペンチを握り線を挟んで、右手にはニッパを握り挟んだ線の皮を剥きますが、力を入れすぎたら線を切ってしまいます。

しまった。

しまった。

これの連続で、目的が果たすのに中々時間がかかり過ぎますけど、

このワイヤーストリッパーを使うと一発で失敗無く線の皮を剥くことが出来ます。

使いは、良い道具ですね。

私のお勧めです。

手軽な値段ですから、惜しまずに使うと仕事が速くなります。

対象商品 : 35133226
2014-02-20
用途: 通常の電線の皮むき

使用感も問題なし。普通に使える。

対象商品 : 35133217
2013-09-10
用途: ケーブル結線
テクニカルグラウト株式会社

最初から引っかかるような動作不良が有り不満がありました。確かに安いのですがおすすめしません。

MonotaROからの回答

品質の管理に努めて参ります。貴重なご意見有難うございました。

対象商品 : 35133217
2012-05-25
用途: 機械,盤内,電動工具等
個人のお客様

使用頻度少ないがお値打ち商品でたすかります

対象商品 : 35133217
2013-10-24
用途: 皮むき

歯が閉じきる前に剥く方向に動き出しますので、ストリッパーとしては使えません。
また、実際は2.0mmは剥けません。銅線まで切り込みが入り、剥く方向に動きません。2.0mm表示のところで1.6mmを剥き、1.6mm表示のところで1.2mmや1.0mmを剥く感じです。
輪ゴム利用で2.0mm未満はちゃんと使えるようになりましたが、普通の人には不満な品でしょう。。

2が参考にしています
対象商品 : 35133217
2012-12-04
用途: ビニール電線の被覆剥き

電線をストリップした時レバーが引っ掛かり戻らない時があり。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35133217
2012-01-19
用途: 太陽光発電ケーブル作業

商品が来るまでが不安だったが、使ってみるとなかなか良い工具で今後も継続して利用したい! 耐久性とか高額商品と比べ良悪のコメントがあるが、作業パワーに対応した価格の工具を選べば良い!

対象商品 : 35133226
2011-07-22
用途: 自宅配線修理

一応もっと高い製品とひけを取らない使い勝手ですが、なんとなくユルい感じはあります。あの値段では十分ですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする