測定範囲(℃)-60〜550
付属品単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本、取扱説明書 1部、ネックストラップ 1本
仕様【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2 レーザ製品)、波長650nm 出力1mW以下、消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)
材質ABS樹脂、シリコン樹脂
質量(g)約196(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本
測定精度± 2℃または2%readingの大きい方:0.0〜550℃、±(2℃+5%reading):上記以外(条件:測定環境温度23℃±3℃ 放射率0.95のとき)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×143×80
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)連続測定時:約14(※条件 アルカリ電池使用、レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
応答時間(秒)約1(90%応答)
測定波長(μm)8〜14
放射率0.10〜1.00(0.01 ステップ)
距離係数:S=約12:1(D:測定距離、 S:測定領域直径)
検出素子サーモパイル
防塵防水性能JIS C 0920 IP54に準拠
光学系SIレレンズ
使用環境条件0〜50℃、 85%rh以下 (結露なきこと)
距離対測定範囲比(D対S)12:1