Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス(直角2方出)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板製
呼び
G16
注文コード
35180975
品番
DF29161K
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
仕様
直角2方出
質量(kg)
0.41
寸法H(mm)
40.5
呼び
G16
寸法A(mm)
89.5
寸法L(mm)
18
寸法D(Φmm)
25.0
寸法B(mm)
73
仕上
電気亜鉛メッキ
JIS規格
JIS C8340