※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF29191K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35180984 DF29191K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35180984

丸型露出ボックス(直角2方出)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼板製 呼びC19 注文コード35180984 品番DF29191K
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板製 仕様直角2方出 質量(kg)0.41 寸法H(mm)40.5 呼びC19 寸法A(mm)89.5 寸法L(mm)18 寸法D(Φmm)23.0 寸法B(mm)73 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180984
2019-12-20
用途:
工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする