DF29221K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35180993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF29221K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35180993
DF29221K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 35180993

丸型露出ボックス(直角2方出)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質鋼板製呼びG22注文コード35180993品番DF29221K
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質鋼板製仕様直角2方出質量(kg)0.42寸法H(mm)40.5呼びG22寸法A(mm)89.5寸法L(mm)20寸法D(Φmm)31.0寸法B(mm)73仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180984
2019-12-20
用途: 工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする