Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス(直角2方出)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板製
呼び
C25
注文コード
35181002
品番
DF29251K
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
仕様
直角2方出
質量(kg)
0.41
寸法H(mm)
40.5
呼び
C25
寸法A(mm)
89.5
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
29.4
寸法B(mm)
73
仕上
電気亜鉛メッキ
JIS規格
JIS C8340