DF30161K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 35181011 DF30161K ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 35181011

ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181011 品番 DF30161K
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき 質量(kg)0.38 寸法H(mm)40.5 呼びG16 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出 寸法D(Φmm)25.0 寸法l(mm)18 JIS規格JIS C8340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181011
2020-05-25
用途:
コンセント増設
マッサ製作所 様 (製造業)

プラスチック製だと割れるので、やはり金属製のボックスにして正解でした。

対象商品:
35181036
2019-02-14
用途:
コンセント配線ボックス
サービス業

欲しかったものそのもので良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
35181011
2017-04-18
用途:
こだわりケーブルで、テーブルタップを制作

とてもしっかりした作り、ネジ穴などのピッチも大変精度が高く、安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35181036
2015-09-21
用途:
私的利用

テーブルタップの自作用に使用しました。
少々重いですが、しっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする