3/22より値下げ!現場を応援

 

DS37442 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) 35181456 DS37442 中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック) 35181456

中型四角アウトレットボックス浅型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181456 品番 DS37442
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) 値下げ
359

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製 質量(kg)0.3 種類中浅型 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09459956
2022-05-03
用途:
電気工事士試験用
運輸・通信業

作りがしっかりしていて、電気工事士実技試験の練習用として重宝しました。

対象商品:
09459956
2021-11-28
用途:
電気工事士実技の練習
その他業種

近くで売っているところが無く助かりました。おかげさまで練習はかどっています!

1人が参考にしています
対象商品:
09459956
2021-02-08
用途:
実技試験対策
その他業種

穴をあけるときに思いっきりペンチで叩いたがなかなか開かず、何回も叩くことでやっと開けることができました。初めてでしたので他がどれくらいかわかりませんが、やはりこれくらいしっかりしてるものなんですかね。

2人が参考にしています
対象商品:
09459956
2019-12-15
用途:
第2種電気工事士試験対策
製造業

アウトレットボックスの穴開けも体験できるけど、実際の試験にはありません。ゴムプッシングを付けたりやネジ無し配管を繋げる練習にはなります。

3人が参考にしています
対象商品:
09459956
2019-10-31
用途:
電気工事士試験の練習用として

ごくごく普通のアウトレットボックスで、電気工事士試験の練習用にベストです。
本番でも同じものが使われていたようなので、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09459956
2019-12-19
用途:
電気工事用
その他業種

打ち抜くのが、楽に出来たり、出来なかったりすることもありますが、品質を考えるとパナソニックは安心ですね。

対象商品:
09459956
2018-12-14
用途:
電気工事士の練習
製造業

一般的なアウトレットボックスで使いやすいです。
すぐに届いたのでよかったです。

対象商品:
38221267
2018-03-12
用途:
機械周りの制御配管用
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

仕事で使用するのが殆ど16φのメカフレキなので、25φのノックアウトは必要ではなく、あるとリングレジューサーも必要なので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする