曜日別特売
グレー 4kg 土間モルタル 家庭化学 35202036

グレー 4kg 土間モルタル 家庭化学 35202036
グレー 4kg 土間モルタル 家庭化学 35202036

土間モルタル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4kg)
内容量1袋(4kg)注文コード35202036品番グレー 4kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!
普通のモルタルより圧縮強度が強い。
速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度

用途
土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×340×40
硬化時間(分)
150
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35202036
2025-04-15
用途: 補修
株式会社共進 様(運輸・通信業)

思ったよりかたまるのが早く使いやすかった。量もちょうどよかった。

2024-11-05
用途: 玄関のコンクリート補修
村上工業株式会社 様(製造業)

コンクリートが欠けたので、この商品で補修しました。ちょっとした補修に便利だと思います。

対象商品 : 35202036
2023-04-14
用途: コンクリート床の補修
製造業

穴が開いてしまった作業場のコンクリート床を補修するのに使用。
乾燥も早く、硬度もしっかりあるためリフトで乗っても割れない。

対象商品 : 35202036
2020-07-26
用途: ガレージの面だし

ガレージの一部ひび割れ、窪み部に薄く利用しましたが、結構いけそうです。
モルタルの配合、種類によっては薄く塗る場合に後で割れ、剥げがでますが、一週間の様子では問題なく周囲になじんでくれそうです。
でも値段が効果なので大量には使えません。10kg単位でもう少し安くならないかな。

対象商品 : 35202036
2020-03-15
用途: 水道メーターボックス周囲の補修
建設業・工事業

業者に頼むほどではなく水道メーターの周りの舗装がえぐれいました。
雑草等も生えて見苦しいものだったので補修いたしました。
問題なく補修することが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 35202036
2020-05-12
用途: 貸家の外壁修理
不動産業

使用しやすく、非常に満足しております。価格も妥当だと思います。

対象商品 : 35202036
2014-08-18
用途: 駐車場土間の補修
伊藤電子サービス 様

長年使用の自宅の駐車場土間の表面のひび割れがひどくなって来ましたので、何か良い素材はないものかと思っておりました。試しに一つ購入し使用して見ましたところ、接着力が強く表面も強そうなので追加購入し、補修を致しました。全面的にではなくひび割れた部分だけの補修ですのでぶちになっておりますが、日にちとともに気にならなくなってきそうです。下水の舛にも使って見ました丈夫そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする