曜日別特売
P15S5M0150-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P15S5M0150-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272377
P15S5M0150-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272377
P15S5M0150-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272377
P15S5M0150-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272377

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)8歯数15注文コード35272377品番P15S5M0150-BAL
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)15寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)22寸法LB(mm)34外径OD(Φmm)22.91歯幅W(mm)17軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)8歯数15呼び幅(mm)150材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合フランジF-102818プーリーB形ピッチ径(Φmm)23.87適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35272307
2024-05-07
用途: 出力取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く使えます。出力軸のオフセットに余裕(幅)が有れば使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする