RS25-SS-1-2POL ステンレスオフセットリンク 椿本チエイン 35274486

ステンレスオフセットリンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
内容量1個注文コード35274486品番RS25-SS-1-2POL
参考基準価格(税別)¥771販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

ピン長L(mm)7.6ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)ステンレスタイプ2ピッチオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式2ピッチ形最大許容張力(kN)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172415
2015-06-30
用途: 駆動モーター
SJメカニック

問題ありませんが
割ピン1つ形にしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする