KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
軸穴径(Φmm)
10
注文コード
35275554
品番
SUS-FBN25B16D10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
歯数・軸穴径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
36
ピッチ径(Dp)(Φmm)
32.55
ボス径BD(mm)
21
寸法a(mm)
6
キー溝(b×t
2
)(mm)
3×1.4
ボス長BL(mm)
26
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
16
歯幅(mm)
2.8
軸穴径(Φmm)
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
25
材質
SUS304
質量(kg)
0.06
タイプ
SUS FBN25B
セットスクリュー(M)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35275554
SUS-FBN25B16D10
88449794
SUSFBN25B16D10
スプロケット SUSFBN25B
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました