FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35275563 品番 SUS-FBN25B17D10
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Do)(Φmm)38 ピッチ径(Dp)(Φmm)34.56 ボス径BD(mm)23 寸法a(mm)6 キー溝(b×t2)(mm)3×1.4 ボス長BL(mm)16 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数17 歯幅(mm)2.8 軸穴径(Φmm)10 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.25 材質SUS304 質量(kg)0.07 タイプSUS FBN25B セットスクリュー(M)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする