KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35275703
品番
SUS-FBN25B25D12
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
54
ピッチ径(Dp)(Φmm)
50.66
ボス径BD(mm)
30
寸法a(mm)
7
キー溝(b×t
2
)(mm)
4×1.8
ボス長BL(mm)
18
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
25
歯幅(mm)
2.8
軸穴径(Φmm)
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
25
材質
SUS304
質量(kg)
0.14
タイプ
SUS FBN25B
セットスクリュー(M)
5