曜日別特売
AJ-8L バイクミラー クロス2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374613

 

AJ-8L バイクミラー クロス2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374613
AJ-8L バイクミラー クロス2 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374613

バイクミラー クロス2

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35374613
品番
AJ-8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

ネイキッド車両の定番ミラー
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
鏡面が広く、抜群の後方視界。

仕様
新保安基準適合鏡面サイズ
ターナー付
種別
左
取付ねじ
8mm 正ネジ
色
ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-24
用途: 交換しました
製造業

バイクに乗り出して40年余りになりますが当時からクロスミラー一択です。当時はナポレオン名義でした。走行中のブレも気にならす大きくて見やすいです。

対象商品 : 35374631
2023-08-20
用途: 125CC..PCXに取り付け

大きく鏡の質が良いのか純正品より「視野性が高い」ので以前から他のバイクにも使用していますので、今回も購入しました。

対象商品 : 35374613
2023-04-19
用途: ベンリCD50に取り付けました。
カスタマーサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ほとんどの50CC原付バイクはコストの原因か可倒式ミラーではありません。いつも狭い場所に止める時「ミラーが倒れたらなあ」と思っていました。価格は原付ミラーの数倍しますがたいへん便利になりました。丸いデザインの商品も発売してほしいです。

2022-04-13
用途: 旧車用に
卸売・小売業

ステーの短い角形ミラーを探してましたが、たどり着いた結論はこれ一択でした。カッコいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 35374631
2022-02-25
用途: 純正バックミラーからの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と比べて視野が広くなり、運転が楽になりました。また作りもしっかりとしており、走行時にブレることもなく満足しています。

対象商品 : 35374647
2022-09-22
用途: バイク部品
金融・保険業

品薄品で他にはあまりなくて満足しています。迅速な発送で助かりました。

対象商品 : 35374631
2022-08-19
用途: ミラー交換

昔ながらで久しぶりに取り付けました。
純正からの交換で満足してます。

対象商品 : 35374631
2021-08-06
用途: 後方を確認するのに使います
その他業種

20年以上前から愛用しています。今ではあまり見かけなくなりましたが視認性能はとても高いです。エンジンやハンドルのブレにもかなり強く、独特のミラー形状から腕や肩でさえぎられた後でも有効な後方視界が広く確保されています。そしてナポレオン製品には共通の性能ですが、転倒や壁などでミラーをぶつけた際に、本体の取り付け軸が回転してある程度は破損しにくくなっているのがとても優秀です。出先でミラーがモゲる可能性が多少は軽減できます。細かい補修部品も出ているので壊れた部分だけ交換もできて、至れり尽くせりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする