インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電源単相電圧(V)100、110/115注文コード35394974品番5IK90A-AWTJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
電圧(V)100、110/115電源単相仕様端子箱付出力(W)90極数4シャフト丸シャフトモータータイプインダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類単相100V、200V用コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする