オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
200、220/230
注文コード
35395017
品番
5IK90A-CWJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200、220/230
電源
単相
出力(W)
90
極数
4
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相100V、200V用コンデンサ