インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1台電源三相電圧(V)200/200/220/230注文コード35395175品番5IK90GU-SWT
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
出力(kW)0.09電圧(V)200/200/220/230電源三相種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60/60/60モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状GU歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式端子箱付コンデンサの種類三相コンデンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする