※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
200
電流(A)
0.80/0.93
注文コード
35395394
品番
5IK90GE-CW2J
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・電流
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
単相
質量(kg)
3.5
種類
インダクションモーター
極数
4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.80/0.93
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
GE歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
配線方式
リード線
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ